KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 18,5 mm

Art.-nr.: 235500 18,5
Rabat
2763,91 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 18,5
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 38 mm
Udhængslængde LA 62 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 060306 18-..
Vendeplatteskruesæt 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 118 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235500 18,5
EAN/GTIN 4047109047150
Producentnummer U10 11850

Betegnelse

Udførelse:

Med kombiskaft.
  • Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
  • Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

  • Stående og roterende brug.
  • Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
  • Til boringer med tolerance ± 0,2 mm.

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven