GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 37,5 mm

Art.-nr.: 234000 37,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Drill
Nominel ⌀ D 37,5
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 76 mm
Udhængslængde LA 103 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Skaftlængde Ls 68 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 130511
Vendeplatteskruesæt 239700 20IP (6,3 Nm)
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234000 37,5
EAN/GTIN 4045197740021
Producentnummer 234000 37,5

Betegnelse

Udførelse:

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 130511.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven