GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 20 mm

Art.-nr.: 234000 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Drill
Nominel ⌀ D 20
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 40 mm
Udhængslængde LA 58 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 070306
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234000 20
EAN/GTIN 4045197739674
Producentnummer 234000 20

Betegnelse

Udførelse:

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 070306.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 20 mm

GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 20 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.696,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2212,62 DKK
1.928,81  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D 2×D
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305
Skaft ISO 9766 ISO 9766
Skaftlængde Ls 56 56
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7, 0,8 Nm)
Spåntagningsstrategi HPC HPC
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven