{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 19 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 57 mm | |
Udhængslængde LA | 81 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 131 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232302 19 | |
EAN/GTIN | 4045197351777 | |
Producentnummer | 232302 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.190,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.346,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 25 |
Skaftlængde Ls | 50 | 56 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |