Borindsats med tilspidsning HSS 46 mm

Art.-nr.: 232282 46
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 132

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ⌀ D 46 mm
    Type TiN
    Skæremateriale HSS
    Spidsvinkel 132 grader
    Til basiselement, type 36
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/o
    Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/o
    Antal skær Z 2
    Antal skift/skær 1
    Belægning TiN
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 232282 46
    EAN/GTIN 4062406096809
    Producentnummer 232282 46

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    180
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    130
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Stål < 500 N/mm²
    P
    45
    Stål < 750 N/mm²
    P
    45
    Stål < 900 N/mm²
    P
    30
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG (G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udskiftelige HSS-skær til universel anvendelse. Ingen efterslibning.
    Med spånbryder. Tilspidset skær af hensyn til højere stabilitet og selvcentrering.
    Til boringer op til nøjagtighed IT10.

    Bemærk:

    Der kan leveres yderligere størrelser, udførelse med HM-skær og 180°-snit på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven