{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 36 mm - 47 mm | |
Nyttelængde L1 | 432 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 70 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX20 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232256 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717825 | |
Producentnummer | 232256 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 36
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
6.738,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
8.150,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
7395,81 DKK
4.678,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 12×D | 12×D | 12×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 432 mm | 444 mm | 432 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |