{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 444 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Spændeskrue | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Samlet længde L | 554 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231620 36 | |
EAN/GTIN | 4045197726087 | |
Producentnummer | 231620 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill basiselement 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
8.150,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.738,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
7395,81 DKK
4.678,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 | 36 ;47 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 12×D | 12×D | 12×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 444 | 432 | 432 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |