Borindsats med tilspidsning HSS, TiN, ⌀ D: 62mm

Art.-nr.: 232282 62
Rabat
628,77 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 132

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 62 mm
Type TiN
Skæremateriale HSS
Spidsvinkel 132 grader
Til basiselement, type 48
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,29 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,35 mm/o
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Belægning TiN
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232282 62
EAN/GTIN 4062406096960
Producentnummer 232282 62

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG (G)
K
45
CuZn
N
90
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udskiftelige HSS-skær til universel anvendelse. Ingen efterslibning.
Med spånbryder. Tilspidset skær af hensyn til højere stabilitet og selvcentrering.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Der kan leveres yderligere størrelser, udførelse med HM-skær og 180°-snit på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven