Borindsats med tilspidsning HSS, TiN, ⌀ D: 33mm

Art.-nr.: 232282 33
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 132

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 33 mm
Type TiN
Skæremateriale HSS
Spidsvinkel 132 grader
Til basiselement, type 25
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/o
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Belægning TiN
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232282 33
EAN/GTIN 4062406096670
Producentnummer 232282 33

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG (G)
K
45
CuZn
N
90
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udskiftelige HSS-skær til universel anvendelse. Ingen efterslibning.
Med spånbryder. Tilspidset skær af hensyn til højere stabilitet og selvcentrering.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Der kan leveres yderligere størrelser, udførelse med HM-skær og 180°-snit på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Borindsats med tilspidsning HSS, TiN, ⌀ D: 33mm

Borindsats med tilspidsning HSS, TiN, ⌀ D: 33mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
359,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
466,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.456,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
1.456,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1456,01 DKK
1.080,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.456,01  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Antal skift/skær 1 1 1 1 1 1
Skæremateriale HSS HSS E PM HM HM HM HM
Type TiN TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 HB7725
Spidsvinkel 132 grader 132 grader 135 grader 135 grader 135 grader 135 grader
Produkttype Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven