{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ D | 64 mm | |
Type | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Spidsvinkel | 132 grader | |
Til basiselement, type | 48 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,29 mm/o | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiN | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 232282 64 | |
EAN/GTIN | 4062406096984 | |
Producentnummer | 232282 64 |