{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 25 mm - 35 mm | |
Nyttelængde L1 | 187,3 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX15 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232250 25 | |
EAN/GTIN | 4045197589064 | |
Producentnummer | 232250 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
3.548,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
3.911,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.905,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 5×D | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 187,3 | 130 | 187,3 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |