Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 13

Art.-nr.: 232240 13
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 1,5×D
Skaft ISO 9766
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 13 mm - 17,5 mm
Nyttelængde L1 26 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftlængde Ls 50 mm
Spændeskruer 232990 TX8
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232240 13
EAN/GTIN 4045197717733
Producentnummer 232240 13

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 13

Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 13

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.810,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.661,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.058,85  DKK
plus moms plus fragt
⌀-område Dc 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm
Antal skær Z 2 2 2
Udførelse 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Indvendig køling ja ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766 Morsekonus
Nyttelængde L1 26 mm 21 mm 26 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven