ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICM k7, IC908, ⌀ DC: 31,5mm

Art.-nr.: 231750 31,5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 154

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 31,5 mm
Type IC908
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 154 grader
til basiselement størrelse 31
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,27 mm/o
Tilspænding f i Inconel® 0,2 mm/o
Iscar-artikelbetegnelse ICM 315 IC908
Antal skift/skær 2
Belægning TiAlN
Geometri ICM
Producentbetegnelse ICM 315 IC908
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231750 31,5
EAN/GTIN 7291075244182
Producentnummer 5506737

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG (G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skæreforsats til præcis positionering og stabil opspænding. Vinklede radiale anslagsflader for en betydelig forøgelse af klemmekraften på grund af de skærekræfter, der virker under bearbejdningen. Til produktiv borebearbejdning med høje tilspændingshastigheder.
ICM
Hovedanvendelsesområde ISO M, ISO S (især Inconel og titanium) samt ISO N. Skærekant med negativ affasning og specialafrunding – især til rustfri bearbejdning.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D. Lav kun pilotboringer med skæreforsatser af samme type – især ved forsatserne FCP og QCP-2M. Følg anvendelsesanvisningerne for grundelementet. Skærtolerance for forsatserne: k7 (positiv tolerance for skærdiameter).
Betegnelseskonvention: [type] [⌀ DC]-[tilføjelse] [skæremateriale]
Eksempler:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven