{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 14 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Tilspænding f i Inconel® | 0,15 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICM 145 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
Producentbetegnelse | ICM 145 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231750 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244854 | |
Producentnummer | 5508434 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICM k7, IC908, ⌀ DC: 14,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.037,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 14,5 mm | 14,5 mm |
Antal skift/skær | 2 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HM |
til basiselement størrelse | 14 | 14,5 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |