{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 13 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,17 mm/o | |
Tilspænding f i Inconel® | 0,12 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICM 130 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
Producentbetegnelse | ICM 130 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231750 13 | |
EAN/GTIN | 7291075244717 | |
Producentnummer | 5508404 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICM k7 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.078,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
391,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 13 | 13 |
Antal skift/skær | 2 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HSS E PM |
Type | IC908 | TiAlN |
Spidsvinkel | 154 | 132 |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |