{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 31 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 31 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/o | |
Tilspænding f i Inconel® | 0,2 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICM 310 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
Producentbetegnelse | ICM 310 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231750 31 | |
EAN/GTIN | 7291075244175 | |
Producentnummer | 5506736 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICM k7, IC908, ⌀ DC: 31mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.966,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.418,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HSS E PM | HM |
Type | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Spidsvinkel | 154 grader | 132 grader | 160 grader |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |