{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 12×D | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 348 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 290-348-32R-12D | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft med h6 | |
Spånnotlængde Lc | 353,3 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 290-348-32R-12D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231720 29 | |
EAN/GTIN | 7291075297218 | |
Producentnummer | 3203564 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Cylinderskaft DCN R 29
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
7.906,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
7.002,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 29 ;29,9 | 29 ;29,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 12×D | 12×D |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Skaftlængde Ls | 60 | 60 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |