{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 12×D | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 204 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 170-204-20R-12D | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft med h6 | |
Spånnotlængde Lc | 207,1 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 170-204-20R-12D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231720 17 | |
EAN/GTIN | 7291075297089 | |
Producentnummer | 3202850 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Cylinderskaft DCN R 17
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
4.032,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.978,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 17 mm - 17,9 mm | 17 mm - 17,99 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Skaftlængde Ls | 50 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |