{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 12×D | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 180 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 150-180-20R-12D | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft med h6 | |
Spånnotlængde Lc | 182,7 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 150-180-20R-12D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231720 15 | |
EAN/GTIN | 7291075297072 | |
Producentnummer | 3202848 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Cylinderskaft DCN R 15
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.540,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.717,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 12×D | 12×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |