{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 12×D | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 300 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 250-300-32R-12D | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft med h6 | |
Spånnotlængde Lc | 304,6 mm | |
Producentbetegnelse | DCN 250-300-32R-12D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231720 25 | |
EAN/GTIN | 7291075297157 | |
Producentnummer | 3202858 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Cylinderskaft DCN R 25
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
6.614,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
6.019,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
5.366,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
5.913,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |