{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-område Dc | 37 mm - 38,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 70 mm | |
Spannschraube | 231999 25IP | |
Samlet længde L | 318 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231610 37 | |
EAN/GTIN | 4062406641450 | |
Producentnummer | 231610 37 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |