Vendeplatter til NC-forbor 16

Art.-nr.: 231521 16
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    259,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    216,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.306 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 16
Type HB225
Skæremateriale HM
ISO-kode SOGT 11T308
Antal skift/skær 4
Belægning AlCrN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231521 16
EAN/GTIN 4062406565534
Producentnummer 231521 16

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til NC-forboring og affasning. Egner sig også til plandrejning ved stående brug på drejemaskinen. Også egnet til gravering.

Bemærk:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven