NC-forbor 16 mm

Art.-nr.: 231500 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Ds (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Forbor egnet til platteform: 90; Radius

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGT 11T3
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Indvendig køling nej
Forbor egnet til platteform 90; Radius
Skaft Weldon-skaft
Spidsvinkel 90 grader
Antal skær Z 1
Maks. bor-⌀ d1 15 mm
Maks. boredybde l1 7 mm
Skaftlængde h 70 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Vendeplattestørrelse 16
Vendeplatteskrue 231540 TX15 (2,5 Nm)
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231500 16
EAN/GTIN 4045197220462
Producentnummer 231500 16

Betegnelse

Udførelse:

Med Weldon-skaft.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven