{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGT 0802 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Forbor egnet til platteform | 90; Radius | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Spidsvinkel | 90 grader | |
Antal skær Z | 1 | |
Maks. bor-⌀ d1 | 10 mm | |
Maks. boredybde l1 | 4 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Vendeplattestørrelse | 10; 10G | |
Vendeplatteskrue | 231540 TX8 (2,0 Nm) | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197220455 | |
Producentnummer | 231500 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |