Vendeplatter til NC-forbor 16

Art.-nr.: 231515 16
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    264,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    220,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.881 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 16
Type HB7735
Skæremateriale HM
ISO-kode SOGT 11T303
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231515 16
EAN/GTIN 4045197264183
Producentnummer 231515 16

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG (G)
K
110
CuZn
N
250
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til NC-forboring og affasning. Egner sig også til plandrejning ved stående brug på drejemaskinen. Også egnet til gravering.

Bemærk:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven