• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

NC-forbor 120°, til vendeskærsplatter SOGT, ⌀ Ds: 20mm

Art.-nr.: 231501 20
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Ds (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Forbor egnet til platteform: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGT 11T3
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Indvendig køling nej
Forbor egnet til platteform 120
Skaft Weldon-skaft
Spidsvinkel 120 grader
Antal skær Z 1
Maks. bor-⌀ d1 17 mm
Maks. boredybde l1 5 mm
Skaftlængde h 70 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Vendeplattestørrelse 16
Vendeplatteskrue 231540_TX15 (2,5 Nm)
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231501 20
EAN/GTIN 4045197644305
Producentnummer 231501 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med Weldon-skaft.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven