Vendeplatter til NC-forbor 10G

Art.-nr.: 231521 10G
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    568,58  DKK / styk
  • fra 2 styk
    473,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.061 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 106114G3
Type HB225
Skæremateriale HM
ISO-kode SOGT 080201
Antal skift/skær 4
Belægning AlCrN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231521 10G
EAN/GTIN 4062406565527

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Anvendes kun til gravering.

Bemærk:

ap = maks. 0,8 mm, f = 0,008 mm til 0,02 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere