Vendeplatter til NC-forbor 10

Art.-nr.: 231521 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    259,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    216,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.062 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 10
    Type HB225
    Skæremateriale HM
    ISO-kode SOGT 080208
    Antal skift/skær 4
    Belægning AlCrN
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 231521 10
    EAN/GTIN 4062406565510
    Producentnummer 231521 10

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    150
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til NC-forboring og affasning. Egner sig også til plandrejning ved stående brug på drejemaskinen. Ikke egnet til gravering.

    Bemærk:

    ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven