SGTFR 2525-5 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300870
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300870
EAN/GTIN 7291075071290
Producentnummer 2300870
L-nummer L23920 655

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker Værktøjsholder, skærebredde max (CWX) 5,5 mm, skærebredde min (CWN) 4,53 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,53 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 76 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven