SGFH 19-2 Self-Grip-skærekantstøtte til afstikning og indstikning til enkeltsidede skær med fast stop.

Art.-nr.: 2300509
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300509
    EAN/GTIN 7291075069068
    Producentnummer 2300509
    L-nummer L23920 37

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 86 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde_2 (WB_2) 1,6 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
    • Antal lommer (NOP) 2
    • Samlet længde (OAL) 86 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 38 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven