SGFH 26-1.2 Self-Grip-skærekantstøtte til afstikning og indstikning til enkeltsidede skær med fast stop.

Art.-nr.: 2301238
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301238
EAN/GTIN 7291075069402
Producentnummer 2301238
L-nummer L23920 298

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm, skærebredde min. (CWN) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 0,9 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,2 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven