SGSF 100-5-22K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301363
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301363
EAN/GTIN 7291075070477
Producentnummer 2301363
L-nummer L24130 97

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 29 mm, Skærediameter (DC) 100 mm, Antal skær (CICT) 6, Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, Skærebredde min. (CWN) 4,53 mm, Navdiameter (DHUB) 40 mm, Navtykkelse (THUB) 4 mm, Effektivt perifert antal tænder (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 29 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,53 mm
  • Navdiameter (DHUB) 40 mm
  • Navtykkelse (THUB) 4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 5
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 800 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven