SGSF 100-2-22A Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300951
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300951
EAN/GTIN 7291075069952
Producentnummer 2300951
L-nummer L24130 9

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal fræsere (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, navdiameter (DHUB) 39 mm, navtykkelse (THUB) 1,6 mm, eff. perifert antal fræsere (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 39 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,6 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 800 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven