GFN 5B IC328 Self-Grip, skæreskiver til afstikning og indstikning med fast stop.

Art.-nr.: 6002859
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002859
EAN/GTIN 7291075054927
Producentnummer 6002859
L-nummer L23930 503

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærebredde (CW) 5,08 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 5,08 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,35 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere