• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SGFH 26-5M Self-Grip, fræseholder til indvendig rillestegning.

Art.-nr.: 2301071
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301071
EAN/GTIN 7291075068962
Producentnummer 2301071
L-nummer L23920 802

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,53 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,53 mm
  • Dmin afstivning 70 mm
  • Samlet længde (OAL) 63 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven