{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 119 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,26 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 54,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227510 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664452767 | |
Producentnummer | THN03426 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEC17 63/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.859,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.114,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.561,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |