{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 93 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,34 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 41,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227510 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664452743 | |
Producentnummer | THN03422 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MEC17 50/4 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.217,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.369,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
3.121,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 43 mm | 44 mm | 40 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 93 mm | 94 mm | 90 mm |
Rampingvinkel αmaks | 0,34 grader | 0,68 grader | 2,29 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |