Hjørnefræser 90° MEC17 160/12 mm

Art.-nr.: 227510 160/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 160 mm
Antal skær Z 12
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 15,7 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
⌀ D3 153 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 313 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 318 mm
Rampingvinkel αmaks 0,09 grader
Rampinglængde L for αmaks 151,6 mm
passende vendeskærsplatter BDMT 170408
Vendeplatteskrue 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227510 160/12
EAN/GTIN 4960664473182
Producentnummer THN03461

Betegnelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Bemærk:

Uden indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven