{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 9 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 118 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 243 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 248 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,12 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 116,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227510 125/9 | |
EAN/GTIN | 4960664473175 | |
Producentnummer | THN03451 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEC17 125/9 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
6.409,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
5.900,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.842,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 9 | 9 | 9 |
Holdeboring-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Samlet længde Li alt | 63 | 63 | 63 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |