{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Samlet længde Li alt | 55 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 193 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,16 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 91,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227510 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664489343 | |
Producentnummer | THN03433 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEC17 100/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
4.901,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.276,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 |
Samlet længde Li alt | 55 mm | 50 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |