Hjørnefræser 90° MECX 33/6L mm

Art.-nr.: 227100 33/6L
Rabat
3122,63 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 33 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde Li alt 130 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 30 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 63 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 64 mm
Rampingvinkel αmaks 0,4 grader
Rampinglængde L for αmaks 29 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 0703
Vendeplatteskrue 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227100 33/6L
EAN/GTIN 4960664462926
Producentnummer THN03670

Betegnelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven