{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 61 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,41 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 28 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227100 32/8 | |
EAN/GTIN | 4960664462919 | |
Producentnummer | THN03666 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MECX 32/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.654,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Hjørnefræser | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Hjørnefræser |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Rampinglængde L for αmaks | 28 | 28,85 |