Hjørnefræser 90° MECX 25/7 mm

Art.-nr.: 227100 25/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 7
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Udhængslængde L1 25 mm
Samlet længde Li alt 120 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 47 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Rampingvinkel αmaks 0,55 grader
Rampinglængde L for αmaks 21 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 0703
Vendeplatteskrue 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227100 25/7
EAN/GTIN 4960664462889
Producentnummer THN03651

Betegnelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven