Hjørnefræser 90° MECX 17/3L mm

Art.-nr.: 227100 17/3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 17 mm
    Antal skær Z 3
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 6 mm
    Udhængslængde L1 20 mm
    Samlet længde Li alt 100 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 14 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 31 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 32 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,88 grader
    Rampinglængde L for αmaks 13 mm
    passende vendeskærsplatter BD.. 0703
    Vendeplatteskrue 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227100 17/3L
    EAN/GTIN 4960664462780
    Producentnummer THN03619

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven