{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 18 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 21 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,43 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 8 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4960664462742 | |
Producentnummer | THN03606 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MECX 12/2 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.603,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.108,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Skær-⌀ DC | 12 | 12 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 9 | 10 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 21 | 22 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 22 | 22 |