{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,95 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227100 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664462773 | |
Producentnummer | THN03615 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 16/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.302,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 100 mm | 75 mm | 90 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampingvinkel αmaks | 0,95 grader | 0,89 grader | 0,89 grader |