{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 21 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 39 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 40 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,67 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 17 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227100 21/4XL | |
Producentnummer | THN03561 |