{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skær Z | 1 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 17 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 17 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,91 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227100 10/1 | |
EAN/GTIN | 4960664462735 | |
Producentnummer | THN03602 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 10/1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.387,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
961,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Samlet længde Li alt | 80 mm | 80 mm |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
⌀ D3 | 7 mm | 7 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 17 mm | 17 mm |
Rampingvinkel αmaks | 1,91 grader | 2,94 grader |