Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/5mm

Art.-nr.: 227100 20/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Udhængslængde L1 20 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 37 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 38 mm
Rampingvinkel αmaks 0,72 grader
Rampinglængde L for αmaks 16 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 0703
Vendeplatteskrue 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227100 20/5
EAN/GTIN 4960664462834
Producentnummer THN03631

Betegnelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/5mm

Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.650,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.667,06  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 20 mm 22 mm
Samlet længde Li alt 110 mm 105 mm
Indvendig køling ja ja
passende vendeskærsplatter BD.. 0703 AP.. 0602..
Skær-⌀ DC 20 mm 20 mm
Rampingvinkel αmaks 0,72 grader 0,68 grader
Rampinglængde L for αmaks 16 mm 16,85 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven