{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Samlet længde Li alt | 45 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 125 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2,9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,9 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 515,62 mm | |
passende vendeskærsplatter | TP..1003.. | |
Producentbetegnelse | HM390 FTP D063-7-22-10 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226486 63/7 | |
EAN/GTIN | 7291075314144 | |
Producentnummer | 3107284 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL-hjørnefræser 63/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
6.181,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
4.790,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
4.447,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunging | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | TP..1003.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 | 90 |
Serie | HELI3MILL | Softcut® | Power Tang |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |